Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Thermostat Uni XH weiß mit Nullstellung, 0 * 1-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-177000520024
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1011365
EAN/GTIN:
     4026755219845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Anschlussverschraubung
Heizkörperregler
mit eingebautem Flüssig-Fühler · auf individuellen Sollwert begrenz- und blockierbar · mit Frostschutzsicherung · geprüft und zugelassen gem. EN 215 · Sollwertbereich 7-28 °CWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss am Ventil M30 x 1,5· Ausführung (1) gerade· Blockierung/Begrenzung Einstellbereich Ja· Durchmesser Fernfühler 0· Einstellbereich 7Grad Celsius· Farbe (1) weiß· Fernbedienbar Nein· Fernfühler Nein· Frostsicher Ja· Geeignet für Heizkörper Ja· Länge des Kabels vom Kapillarsensor zum 0· Länge Fernfühler 0· Mechanisch verschließbar im Nullstand Ja· RAL-Nummer 9016· Max. Länge des Kabels vom Kapillarsensor 0
Weitere Informationen:
Anschluss Ventil:
M 30 x 1,5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 7,61*
€ 10,98*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,11*
€ 11,66*
6 Tage
2
1
€ 6,95*
ab € 8,51*
€ 12,21*
Lager 2478
120
8
Frei Haus
ab € 8,73*
€ 12,35*
1 Tag
120
1
€ 6,95*
ab € 8,72*
€ 12,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 98,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.