|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-2018883669 Herst.-Nr.: STMT1-74178 EAN/GTIN: 3253561741784 |
| |
|
|  |  |
 | Stanley STMT1-74178 Modul Ring-Maulschluessel 16-tlg Modul Ring-Maulschlüssel-Set, 16-tlg. Produktstärken:|Teil des TransModul Werkstattwagen Systems|Maxi-Drive Profil: Greift an den Flanken, nicht an den Ecken – optimale Kraftübertragung und höhere Haltbarkeit|Ausführung: matt chrom Lieferumfang:|16 x Maulschluessel 6 mm - 22 mm, 24 mm Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | STMT1-74178 | Werksnummer: | STMT1-74178 | Länge netto mm: | 0,42 | Breite netto mm: | 0,18 | Höhe netto mm: | 0,05 | Gewicht netto Kg: | 2,492000 | Länge brutto mm: | 39,00 | Breite brutto mm: | 18,50 | Höhe brutto mm: | 5,20 | Gewicht brutto Kg: | 2,490000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 36,08* | € 47,69* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 36,91* | € 49,73* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 38,26* | € 50,05* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 38,61* | € 52,85* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 40,27* | € 54,08* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|