|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-2018883673 Herst.-Nr.: STMT1-74179 EAN/GTIN: 3253561741791 |
| |
|
|  |  |
 | Stanley STMT1-74179 Modul Zangen Dynagrip TransModul Modul Zangen Dynagrip Set, 4-tlg. Produktstärken:|Teil des TransModul Werkstattwagen Systems|Wärmebehandelter Qualitätsstahl für hohe Lebensdauer|Induktionsgehärtete Klingen für hohe Lebensdauer und hohe Präzision|Bi-Material Handgriff für sicheren Halt und Komfort|Ergonomisch geformter Dynagrip Handgriff für eine bessere Effizienz und Handhabung Lieferumfang:|Spitzzange Dynagrip,gebogen, 200mm - Seitenschneider Dynagrip, 150mm - Kombinationszange Dynagrip, 180mm - Abisolierzange Dynagrip, 150mm Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | STMT1-74179 | Werksnummer: | STMT1-74179 | Länge netto mm: | 0,40 | Breite netto mm: | 0,20 | Höhe netto mm: | 0,06 | Gewicht netto Kg: | 1,380000 | Länge brutto mm: | 40,00 | Breite brutto mm: | 20,00 | Höhe brutto mm: | 6,50 | Gewicht brutto Kg: | 1,380000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 24,28* | € 32,71* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 24,83* | € 34,18* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 25,86* | € 34,33* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 26,07* | € 36,16* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 26,62* | € 36,41* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|