Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE 11558696 Befestigungsset Sertos® FS-K/G 50-60 mm ohne Vierkant 9 x 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOPPE 11558696 Befestigungsset Sertos® FS-K/G 50-60 mm ohne Vierkant 9 x 75
HOPPE 11558696 Befestigungsset Sertos® FS-K/G 50-60 mm ohne Vierkant 9 x 75
HOPPE 11558696 Befestigungsset Sertos® FS-K/G 50-60 mm ohne Vierkant 9 x 75
Artikel-Nr.:
     1955B-2018846508
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11558696
EAN/GTIN:
     4012789444827
Suchbegriffe:
Befestigungssets für Drückergarnitu...
Befestigungszubehör für Türgriffe
befestigungszubehör für türgriffe h...
befestigungssets für drückergarnitu...
Bef-set.Sertos® FS-K/G 50-60mm o.4-KT.9x75mm HOPPE Befestigungsset Sertos® (FS, Knopf/Griff) · FDW-Profilstift · für alle Feuerschutz-Wechsel-Garnituren (Knopf/Griff) der HOPPE- Kurzschild - und Rosetten -Garnituren mit Sertos®-Technik ACHTUNG: ausgenommen die Garnituren mit dem Griffmodell FS-1138!
Weitere Informationen:
eClassID:
23210601
HerstellerNr:
11558696
Werksnummer:
3000209947
Länge netto mm:
120,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
50-60 mm ohne
Produktart:
Befestigungsset
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 2,68*
€ 4,11*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 2,68*
€ 4,18*
25 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,29*
Lager 1955
7
1
€ 5,99*
ab € 3,05*
€ 4,63*
2 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 3,10*
€ 4,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
11523585
ab € 2,68*
Ähnlich
Hoppe
11523475
ab € 2,94*
Ähnlich
Hoppe
11558702
ab € 2,68*
Ähnlich
Hoppe
11523657
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.