Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 5082-44 Sicherheitsschuh Captain John Gr.44 schwarz/grau Mikrofaser/Nylo


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 5082-44 Sicherheitsschuh Captain John Gr.44 schwarz/grau Mikrofaser/Nylo
BAAK 5082-44 Sicherheitsschuh Captain John Gr.44 schwarz/grau Mikrofaser/Nylo
BAAK 5082-44 Sicherheitsschuh Captain John Gr.44 schwarz/grau Mikrofaser/Nylo
Artikel-Nr.:
     1955B-2018828736
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     5082-44
EAN/GTIN:
     4031783086925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuh Captain John Gr.44 schwarz/grau S1P SRC ESD EN20345 BAAK nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Obermaterial: Mikrofaser & Nylontextil · weiche Schaftpolsterung und klimaregulierendes Textilfutter · Baak® go&relax-System bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · Composite-Flex-Zehenschutzkappe der neuesten Generation für besonders gute Zehenfreiheit · textiler und flexibler Durchtrittschutz · weich dämpfende BAAK ESD Softstep-Einlegesohle, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell · LIEVA/Nitril-Laufsohle mit Baak-Flexzone und vollflächiger Dämpfung, mit Steilfrontabsatz: besonders rutschhemmend, abriebfest · mit BOA® Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen bei optimaler Justierung der Passform · zertifiziert nach DGUV 112-191 für den Einsatz bestimmter orthopädischer Einlagen · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: metallfrei · Zwischensohle: metallfrei · Ausführung: BOA®-Verschlusssystem · Norm: EN ISO 20345 auf Anfrage auch ab Gr. 39 und bis Gr. 48 lieferbar
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
5082-44
Werksnummer:
4000392004
Länge netto mm:
370,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
1,440000
Gewicht brutto Kg:
1,440000
Ursprungsland:
KH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
44
Produktart:
Sicherheitsschuh
Ausfuehrung:
Mikrofaser/Nylontextil
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 64,91*
€ 79,59*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 66,39*
€ 79,91*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 74,61*
€ 88,44*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 74,62*
€ 88,44*
Lager 1955
3
pro Paar
€ 5,99*
ab € 86,04*
€ 102,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,82*
€ 122,36
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,51*
€ 120,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,53*
€ 112,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,00*
€ 110,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,04*
€ 102,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
5082
ab € 66,65*
Ähnlich
Baak
5082
ab € 66,42*
Ähnlich
Baak
5082-40
ab € 64,51*
Ähnlich
Baak
5082-41
ab € 64,54*
Ähnlich
Baak
5082-42
ab € 64,44*
Ähnlich
Baak
5082-43
ab € 64,38*
Ähnlich
Baak
5082-45
ab € 64,72*
Ähnlich
Baak
5082-46
ab € 64,44*
Ähnlich
Baak
5082-47
ab € 64,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.