Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 146370 Einzugsdämpfung Levolan 60 Softstop Komplettset links


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEZE 146370 Einzugsdämpfung Levolan 60 Softstop Komplettset links
GEZE 146370 Einzugsdämpfung Levolan 60 Softstop Komplettset links
GEZE 146370 Einzugsdämpfung Levolan 60 Softstop Komplettset links
GEZE 146370 Einzugsdämpfung Levolan 60 Softstop Komplettset links
Artikel-Nr.:
     1955B-2018815539
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     146370
EAN/GTIN:
     4042938463706
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag geze
schiebetürbeschlag
Einzugsdämpfung Levolan 60 Softstop Kompletts.li.GEZE einseitig gedämpft bis 60 kg Flügelgewicht bestehend aus : 1 x Dämpfereinheit, 1 x Aufnahme für Rollenwagen, 1 x Betätiger, auch nachrüstbar - minimale Flügelbreite 570 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23250308
HerstellerNr:
146370
Werksnummer:
3000255370
Länge netto mm:
355,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einzugsdämpfung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 49,79*
€ 65,18*
1 Tag
2
€ 5,45*
ab € 49,91*
€ 65,24*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 49,87*
€ 66,86*
€ 5,95*
ab € 50,03*
€ 67,23*
5 Tage
2
€ 8,90*
ab € 51,80*
€ 67,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
157999
ab € 70,40*
Ähnlich
GEZE
158000
ab € 70,28*
Ähnlich
GEZE
146401
ab € 48,55*
Ähnlich
GEZE
146402
ab € 76,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.