Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT 8951071022 Druckluftmeißelhammer RC 5100 3000 min-¹ 11 mm Sechskant 6 J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RODCRAFT 8951071022 Druckluftmeißelhammer RC 5100 3000 min-¹ 11 mm Sechskant 6 J
RODCRAFT 8951071022 Druckluftmeißelhammer RC 5100 3000 min-¹ 11 mm Sechskant 6 J
RODCRAFT 8951071022 Druckluftmeißelhammer RC 5100 3000 min-¹ 11 mm Sechskant 6 J
Artikel-Nr.:
     1955B-2018759911
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951071022
EAN/GTIN:
     4030178500039
Suchbegriffe:
Druckluft-Meißelhammer
Druckluft-Stemmhammer
Druckluftmeißelhammer
Druckluftstemmhammer
Druckluftmeißelhammer RC 5100 3000min-¹ 11mm Sechskant 6 J RODCRAFT stufenlose Drehzahlregulierung · inkl. HaltefederWeitere technische Eigenschaften:· Luftverbrauch: 179l/min· Arbeitsdruck: 6,3bar
Weitere Informationen:
eClassID:
21060401
HerstellerNr:
8951071022
Werksnummer:
4000898846
Länge netto mm:
210,00
Breite netto mm:
175,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
1,730000
Gewicht brutto Kg:
1,730000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3000 min-¹
Produktart:
Meißelhammer
Ausfuehrung:
6 J
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
€ 5,99*
ab € 50,67*
€ 64,32*
1 Tag
49
€ 5,59*
ab € 51,22*
€ 64,38*
1 Tag
70
€ 5,50*
ab € 53,98*
€ 67,57*
Lager 1955
70
€ 5,99*
ab € 54,09*
€ 67,69*
3 Tage
70
€ 4,99*
ab € 55,27*
€ 68,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.