| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000898846 Herst.-Nr.: 8951071022 EAN/GTIN: 4030178500039 |
| |
|
| | |
| stufenlose Drehzahlregulierung · inkl. HaltefederWeitere technische Eigenschaften:· Luftverbrauch: 179l/min· Arbeitsdruck: 6,3bar Weitere Informationen: | | Schlagzahl: | 3000 min-¹ | Einzelschlagenergie: | 6 J | Werkzeugaufnahme: | 11 mm Sechskant | Anschlussgewinde: | 11,89 mm (1/4″) IG | Gewicht: | 1,5 kg | Marke: | RODCRAFT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Abbruchhammer, Elektro-Meißelhammer, Elektro-Stemmhammer, Elektroabbruchhammer, Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, elektro abbruchhammer, Druckluft-Meißelhämmer, Druckluftwerkzeuge, Karosseriemeißel, Meißelhammer, Meißelhämmer, Stemmhammer |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 53,73* | € 66,88* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 53,77* | € 66,94* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,07* | € 67,00* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 54,90* | € 68,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,80* | € 71,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|