Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Collegeblock 2361 DIN A4 gelocht liniert 80Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Soennecken Collegeblock 2361 DIN A4 gelocht liniert 80Blatt weiß
Soennecken Collegeblock 2361 DIN A4 gelocht liniert 80Blatt weiß
Soennecken Collegeblock 2361 DIN A4 gelocht liniert 80Blatt weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018750577
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2361
EAN/GTIN:
     4003630008763
Suchbegriffe:
Block liniert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Soennecken Collegeblock 2361 DIN A4 gelocht liniert 80Blatt weiß Soennecken Collegeblock DIN A4 liniert 70g/m² 80 Bl.
Weitere Informationen:
eClassID:
24260201
HerstellerNr:
2361
Werksnummer:
9199115548
Länge netto mm:
295,00
Breite netto mm:
222,00
Höhe netto mm:
13,00
Gewicht netto Kg:
0,386000
Gewicht brutto Kg:
0,386000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
Papierformat: DIN A4
Produktart:
Collegeblock
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4516
1
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 2,11*
1
€ 7,95*
ab € 1,11*
€ 2,11*
3 Tage
4779
30
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,96*
3 Tage
4779
1
€ 6,95*
ab € 1,99*
€ 3,57*
Lager 1955
4713
1
€ 5,99*
ab € 1,98*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRUNNEN
1067927
ab € 1,37*
Ähnlich
Clairefontaine
8256C
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.