Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Thermokassenrolle 4012 57mmx25m weiß 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Thermokassenrolle 4012 57mmx25m weiß 5 St./Pack.
Soennecken Thermokassenrolle 4012 57mmx25m weiß 5 St./Pack.
Soennecken Thermokassenrolle 4012 57mmx25m weiß 5 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018750553
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4012
EAN/GTIN:
     4003630006509
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Soennecken Thermokassenrolle 4012 57mmx25m weiß 5 St./Pack. Soennecken Thermokassenrolle 57 mm x 25 m (B x L) 45mm BPA-frei nicht phenolfrei 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24260405
HerstellerNr:
4012
Werksnummer:
9199115634
Länge netto mm:
231,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
58,00
Gewicht netto Kg:
0,381000
Gewicht brutto Kg:
0,381000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Maße: 57 mm x 25 m (B x L)
Produktart:
Thermokassenrolle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,57*
€ 4,63*
3 Tage
316
1
€ 5,95*
ab € 2,82*
€ 4,80*
4 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 6,99*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,66*
€ 7,61*
5 Tage
5
1
€ 6,95*
ab € 4,72*
€ 7,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,16*
€ 7,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,932* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4011
ab € 3,64*
Ähnlich
Soennecken
4016
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.