| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018749824 Herst.-Nr.: 12.A4TT.35 EAN/GTIN: 3660141882193 |
| |
|
| | |
| Paperflow Prospektständer 12.A4TT.35 Diese Regale sind einfach zu montieren und werden flach verpackt geliefert. Die vier in alle Richtungen beweglichen Rollen ermöglichen ein einfaches Bewegen. Weitere Informationen: | | eClassID: | 24301610 | HerstellerNr: | 12.A4TT.35 | Werksnummer: | 9199110354 | Länge netto mm: | 860,00 | Breite netto mm: | 400,00 | Höhe netto mm: | 230,00 | Gewicht netto Kg: | 6,750000 | Gewicht brutto Kg: | 6,750000 | Ursprungsland: | PT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Maße: 72 x 167,8 x 38,5 cm (B x H x T) | Produktart: | Prospektständer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,98* | € 306,02* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,62* | € 325,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 290,40* | € 366,87* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 382,48* | € 458,11* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 378,63* | € 466,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|