Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Prospektständer 12.A4TT.35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/809/a009809l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/809/a009809l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-135004100
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     12.A4TT.35
EAN/GTIN:
     3660141882193
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Diese Regale sind einfach zu montieren und werden flach verpackt geliefert. Die vier in alle Richtungen beweglichen Rollen ermöglichen ein einfaches Bewegen.
Weitere Informationen:
Maße:
72 x 167,8 x 38,5 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
drehbar:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Gewicht:
10
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff des Fachbodens:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Farbe des Gestells:
alu
Anzahl der Fächer:
12 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospektständer
Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, paperflow prospekthalter alu, tischprospekthalter 4 fächer, tischprospekthalter, Aufsteller, Bodenaufsteller, Flyerständer, Informationsaufsteller, Informationsständer, Infoständer, Plakatständer, Präsentationsständer, Prospektverteiler, Reklameständer, Tischaufsteller, Tischständer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,15*
€ 303,74*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 264,33*
€ 321,68*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 263,16*
€ 322,28*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 294,70*
€ 367,54*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 378,19*
€ 448,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,54*
€ 437,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,52*
€ 426,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,18*
€ 369,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,55*
€ 352,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,70*
€ 350,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.