| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-74212 Herst.-Nr.: 12.A4TT.35 EAN/GTIN: 3660141882193 |
| |
|
| | |
| Prospektständer Paperflow 12.A4TT.35 12x A4, 4 Fächer, 167,8x72x38,5cm (HxBxT), auf Rollen, silber/transparent - Paperflow mobiler Plexiglas-Prospektständer mit 4 Ablageflächen für die Präsentation von Katalogen, Broschüren und Flyern. Anzahl der Fächer: 4, für Format: 12x DIN A4, Nutzmaße der Fächer: 30 x 66 x 4 cm (HxBxT), Außenmaße: 167,8 x 72 x 38,5 cm (HxBxT), Material: Ständer Aluminium und Ablagefächer Plexiglas, Gewicht: 10 kg, Farbe: silber/transparent, Ausführung: verstellbare Ablageneigung auf 0, 45 und 75 Grad, oben mit beschreibbarer Werbefläche, mobiler Fuß mit 4 schwenkbaren Rollen. Lieferzustand: zerlegt (einfacher Aufbau). Herstellergarantie: 2 Jahre. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Bordsteinkante. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, tischprospekthalter 4 fächer, tischprospekthalter, Zeitschriftenständer, mobiler Prospektständer, 1-seitige Präsentation, Bodenprospektständer, flexible Präsentation, Plexiglas-Prospektständer, freistehende Präsentation |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 241,98* | € 306,02* | | | | Lager 3636 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,62* | € 325,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 290,40* | € 366,87* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 382,48* | € 458,11* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 383,76* | € 459,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|