Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018749505 Herst.-Nr.: 20406-05 EAN/GTIN: 4009212313577 |
| |
|
| | |
| PAGNA Ringbuch Basic Colours 20406-05 DIN A5 2Ringe PP grün PAGNA Ringbuch Basic Colours DIN A5 Pappe grün Weitere Informationen: | | eClassID: | 24291801 | HerstellerNr: | 20406-05 | Werksnummer: | 9199108658 | Länge netto mm: | 226,00 | Breite netto mm: | 197,00 | Höhe netto mm: | 39,00 | Gewicht netto Kg: | 0,156000 | Gewicht brutto Kg: | 0,156000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Verwendung für Papierformat: DIN A5 | Produktart: | Ringbuch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,88* | € 1,68* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,91* | € 1,69* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,12* | € 2,11* | | | | | 3 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,93* | € 3,07* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,88* | € 3,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|