Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-126238060 Herst.-Nr.: 20406-05 EAN/GTIN: 4009212313577 |
| |
|
| | |
| PAGNA Ringbuch Basic Colours DIN A5 Pappe grün Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Basic Colours | Maße: | 19,5 x 22,5 cm (B x H) | Rückenbreite: | 35 | F³r Papierformat: | DIN A5 | Ringdurchmesser: | 25 | Ausführung der Ablagemechanik: | 2 Ringe, Rundmechanik | max. Anzahl der Blätter: | 200 Bl. (80 g/m²) | Blattniederhalter vorhanden: | Nein | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Einstecktasche vorhanden: | Nein | Werkstoff: | Pappe | Material außen: | Polypropylen Cellophanierung | Farbe: | grün | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ringbuch Basic Colours | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,88* | € 1,68* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,91* | € 1,69* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,12* | € 2,11* | | | | | 4 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,93* | € 3,07* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,88* | € 3,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|