Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Klemmmappe 3314 DIN A4 bis 30Blatt PVC weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Klemmmappe 3314 DIN A4 bis 30Blatt PVC weiß
Soennecken Klemmmappe 3314 DIN A4 bis 30Blatt PVC weiß
Soennecken Klemmmappe 3314 DIN A4 bis 30Blatt PVC weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018749343
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3314
EAN/GTIN:
     4003630121141
Suchbegriffe:
Clip-Hefter
Cliphefter
Klemm-Mappe
Klemmhefter
Soennecken Klemmmappe 3314 DIN A4 bis 30Blatt PVC weiß Zum Ordnen · Aufbewahren und Präsentieren von DIN A4-Dokumenten aller Art · ohne zu lochen. Mit starkem Metallclip und transparentem Vorderdeckel · Rückseite farbig.
Weitere Informationen:
eClassID:
24291403
HerstellerNr:
3314
Werksnummer:
9199108896
Länge netto mm:
310,00
Breite netto mm:
221,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,051000
Gewicht brutto Kg:
0,051000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Produktart:
Klemmmappe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,39*
€ 0,80*
3 Tage
366
1
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 1,00*
4 Tage
153
50
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,39*
5 Tage
153
1
€ 6,95*
ab € 0,93*
€ 1,73*
Lager 1955
128
1
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
220002
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
226002
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.