Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Transparentpapier 1230 DIN A4 80g 50Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Transparentpapier 1230 DIN A4 80g 50Blatt
Soennecken Transparentpapier 1230 DIN A4 80g 50Blatt
Soennecken Transparentpapier 1230 DIN A4 80g 50Blatt
Artikel-Nr.:
     1955B-2018749195
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1230
EAN/GTIN:
     4003630111678
Suchbegriffe:
Entwurfblock
Entwurfsblock
Transparent-Block
Transparentblock
Soennecken Transparentpapier 1230 DIN A4 80g 50Blatt Soennecken Transparentpapier DIN A4 80g/m² weiß 50 Bl.
Weitere Informationen:
eClassID:
24261103
HerstellerNr:
1230
Werksnummer:
9199115647
Länge netto mm:
297,00
Breite netto mm:
208,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,305000
Gewicht brutto Kg:
0,305000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Groesse:
Papierformat: DIN A4
Produktart:
Transparentpapier Bogen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 4,86*
€ 8,15*
2 Tage
51
1
€ 5,95*
ab € 5,26*
€ 8,50*
Lager 1955
1318
1
€ 5,99*
ab € 9,09*
€ 13,92*
3 Tage
1333
6
Frei Haus
ab € 9,49*
€ 14,14*
4 Tage
1333
1
€ 5,50*
ab € 9,42*
€ 14,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,1818* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hahnemühle
10622401
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.