| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-240041400 Herst.-Nr.: 1230 EAN/GTIN: 4003630111678 |
| |
|
| | |
| Das Transparentpapier ist nicht für Drucker geeignet. Weitere Informationen: | | Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 80 | Farbe: | weiß | Anzahl der Blätter: | 50 Bl. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Transparentpapier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transparentpapier-Block, Transparentpapierblock, Entwurfpapier, Lichtpauspapier, Pauspapier, Transparent-Zeichenpapier, Pergamentpapier, Transparentpapier, pergamentpapier weiß a4, pergamentpapier a4, pergamentpapier, Entwurfpapiere, Papiere, Pauspapiere, Skizzenpapiere, Skizzierpapiere, Transparentpapiere, Zeichenpapiere |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,87* | € 8,14* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,15* | € 8,28* | | | | | 4 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,44* | € 14,00* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,34* | € 14,14* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,49* | € 14,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0974* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|