Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Transparentpapier 1230 DIN A4 80g 50Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-240041400
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1230
EAN/GTIN:
     4003630111678
Suchbegriffe:
Entwurfblock
Entwurfsblock
Transparent-Block
Transparentblock
Das Transparentpapier ist nicht für Drucker geeignet.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Transparentpapier
Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
80 g/m²
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
50 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Transparentpapier-Block, Transparentpapierblock, Entwurfpapier, Lichtpauspapier, Pauspapier, Transparent-Zeichenpapier, Pergamentpapier, Transparentpapier, pergamentpapier weiß a4, pergamentpapier a4, pergamentpapier, Entwurfpapiere, Papiere, Pauspapiere, Skizzenpapiere, Skizzierpapiere, Transparentpapiere, Zeichenpapiere
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 4,87*
€ 8,14*
Lager 1682
43
1
€ 5,95*
ab € 5,15*
€ 8,28*
3 Tage
1436
6
Frei Haus
ab € 9,44*
€ 14,00*
5 Tage
1427
1
€ 5,99*
ab € 9,34*
€ 14,14*
4 Tage
1458
1
€ 5,50*
ab € 9,49*
€ 14,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,103* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hahnemühle
10622401
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.