Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Combi-Prospekthülle 1601 DIN A4 PP transparent 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Combi-Prospekthülle 1601 DIN A4 PP transparent 5 St./Pack.
Soennecken Combi-Prospekthülle 1601 DIN A4 PP transparent 5 St./Pack.
Soennecken Combi-Prospekthülle 1601 DIN A4 PP transparent 5 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018748988
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1601
EAN/GTIN:
     4003630752925
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Katalog-Faltenhülle
Kataloghülle
Soennecken Combi-Prospekthülle 1601 DIN A4 PP transparent 5 St./Pack. Mit 2/3 Faltentasche für die optimale Aufbewahrung oder Ablage von dickerem Schriftgut · Bedienungsanleitungen · Katalogen · Plänen etc..
Weitere Informationen:
eClassID:
24292001
HerstellerNr:
1601
Werksnummer:
9199108817
Länge netto mm:
268,00
Breite netto mm:
187,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,103000
Gewicht brutto Kg:
0,103000
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Groesse:
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Produktart:
Prospekthülle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,83*
€ 3,29*
2 Tage
48
1
€ 5,95*
ab € 2,11*
€ 3,57*
3 Tage
1108
15
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 5,83*
Lager 1955
1103
1
€ 5,99*
ab € 3,76*
€ 6,10*
4 Tage
1108
1
€ 6,95*
ab € 3,92*
€ 6,33*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,12*
€ 6,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,752* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47563003
ab € 6,28*
Ähnlich
Rexel
22679490
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.