Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Combi-Prospekthülle 1601 DIN A4 PP transparent 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126117103
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1601
EAN/GTIN:
     4003630752925
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Katalog-Faltenhülle
Kataloghülle
Mit 2/3 Faltentasche für die optimale Aufbewahrung oder Ablage von dickerem Schriftgut, Bedienungsanleitungen, Katalogen, Plänen etc..
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthülle
F³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,18 mm
max. Anzahl der Blätter:
100 Bl. (80 g/m²)
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
antistatisch vorhanden:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
genarbt
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Känguruhülle, Kängurutasche, Prospekthüllen für Kataloge, Prospekthüllen mit Faltentasche, kängurutasche 2/3, prospekthüllen für kataloge, a4 dokumentenhüllen esd, Abhefthüllen, Akten, Aktenhüllen, Dokumentenhüllen, Einsteckhüllen, Glassichthüllen, Hüllen, klar|sicht, Klarsichtfolien, Klarsichthüllen, Klarsichttaschen, Präsentationshüllen, Prospekt, Prospekthüllen, Schutzhüllen, Sichthüllen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,84*
€ 3,31*
Lager 1682
80
1
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 3,36*
6 Tage
1287
1
€ 5,99*
ab € 3,77*
€ 6,20*
4 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 5,40*
€ 8,39*
5 Tage
1298
1
€ 6,95*
ab € 7,06*
€ 10,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,398* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
47563003
ab € 6,28*
Ähnlich
Rexel
22679490
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.