Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Collegeblock 2364 DIN A5 gelocht liniert 80Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Soennecken Collegeblock 2364 DIN A5 gelocht liniert 80Blatt weiß
Soennecken Collegeblock 2364 DIN A5 gelocht liniert 80Blatt weiß
Soennecken Collegeblock 2364 DIN A5 gelocht liniert 80Blatt weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018748715
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2364
EAN/GTIN:
     4003630008787
Suchbegriffe:
Block liniert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Soennecken Collegeblock 2364 DIN A5 gelocht liniert 80Blatt weiß Soennecken Collegeblock DIN A5 liniert 70g/m² 80 Bl.
Weitere Informationen:
eClassID:
24260201
HerstellerNr:
2364
Werksnummer:
9199115550
Länge netto mm:
212,00
Breite netto mm:
164,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,201000
Gewicht brutto Kg:
0,201000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Papierformat: DIN A5
Produktart:
Collegeblock
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,83*
€ 1,63*
2 Tage
525
1
€ 5,95*
ab € 0,89*
€ 1,66*
3 Tage
1867
30
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,35*
Lager 1955
1785
1
€ 5,99*
ab € 1,34*
€ 2,46*
7 Tage
1044
1
€ 5,59*
ab € 1,38*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRUNNEN
1067951
ab € 0,90*
Ähnlich
Oxford
100103741
ab € 3,30*
Ähnlich
BRUNNEN
106787101
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.