Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken 2364 Notizbuch A5 80 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken 2364 Notizbuch A5 80 Blätter Weiß
Soennecken 2364 Notizbuch A5 80 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84648075
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2364
EAN/GTIN:
     4003630008787
Suchbegriffe:
Block liniert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Holzfrei. Mikroperforation. Spiralbindung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Abbildung
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
80 Blätter
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Format
A5
Mediengewicht
70 g/m²
Art des linierten Papiers
Liniertes Papier
Buchbindungsart
Spiralbindung
Spiraltyp
Einzelbild
Spiralfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRUNNEN
1067951
ab € 0,92*
Ähnlich
Oxford
100103741
ab € 3,29*
Ähnlich
BRUNNEN
106787101
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.