| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018748696 Herst.-Nr.: CP098.03 EAN/GTIN: 4033657958505 |
| |
|
| | |
| ColomPac Versandkarton Mailbox CP 098.03 M braun ColomPac® Versandkarton Mailbox M Innenmaße: 32,5 x 10,5 x 24 cm (B x H x T) Außenmaße: 33 x 11 x 25,3 cm (B x H x T) Wellpappe 1-wellig braun Weitere Informationen: | | eClassID: | 20170206 | HerstellerNr: | CP098.03 | Werksnummer: | 9199115809 | Länge netto mm: | 414,00 | Breite netto mm: | 330,00 | Höhe netto mm: | 15,00 | Gewicht netto Kg: | 0,130000 | Gewicht brutto Kg: | 0,130000 | Ursprungsland: | AT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | Forest Stewardship Council (FSC) | Groesse: | Typbezeichnung: M | Produktart: | Versandkarton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,25* | € 2,40* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,21* | € 2,43* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,60* | € 3,08* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,55* | € 3,59* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,51* | € 4,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|