Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colompac Versandkarton CP098.03 Wellpappe DIN A4+ Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X010191
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP098.03
EAN/GTIN:
     4033657958505
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

Features:
Typbezeichnung: M
Innenmaße: 32,5 x 10,5 x 24 cm (B x H x T)
Außenmaße: 33 x 11 x 25,3 cm (B x H x T)
Verwendung für Papierformat: DIN A4+
wieder verschließbar
Werkstoff: Wellpappe
1-wellig
Farbe: braun
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Beschreibung:
ColomPac® Versandkarton Mailbox M 32,5 x 10,5 x 24 cm (B x H x T) Wellpappe 1-wellig braun
Verwendung für Papierformat:
DIN A4+
Art des Verschlusses:
Steckverschluss
Innenmaße:
FILTER
Außenmaße:
33 x 11 x 25,3 cm (B x H x T)
wieder verschließbar:
Ja
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Material:
Wellpappe
Herstellerfarbe:
Braun
Produkt-Art:
Versandkarton
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
320
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 2,40*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,21*
€ 2,43*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 3,08*
3 Tage
385
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,59*
1 Tag
67
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP 141.201
ab € 0,82*
Ähnlich
Dinkhauser
CP067.06
ab € 1,56*
Ähnlich
Dinkhauser
CP 098.05
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.