Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Whiteboard 4816 80x60cm magnethaftend lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Whiteboard 4816 80x60cm magnethaftend lackiert
Soennecken Whiteboard 4816 80x60cm magnethaftend lackiert
Soennecken Whiteboard 4816 80x60cm magnethaftend lackiert
Artikel-Nr.:
     1955B-2018748623
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4816
EAN/GTIN:
     4003630007056
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Soennecken Whiteboard 4816 80x60cm magnethaftend lackiert Soennecken Whiteboard Maße der Oberfläche: 80 x 60 cm (B x H) Tafel magnethaftend nicht beidseitig beschreibbar lackiert weiß
Weitere Informationen:
eClassID:
24300301
HerstellerNr:
4816
Werksnummer:
9199110531
Länge netto mm:
1010,00
Breite netto mm:
620,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
3,550000
Gewicht brutto Kg:
3,550000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Maße: 80 x 60 cm (B x H)
Produktart:
Whiteboard
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 18,38*
€ 26,43*
3 Tage
7
€ 5,95*
ab € 19,66*
€ 27,30*
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 29,83*
€ 40,87*
8 Tage
5
€ 5,59*
ab € 33,20*
€ 44,97*
€ 3,50*
ab € 37,88*
€ 51,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
SC916080
ab € 22,80*
Ähnlich
magnetoplan
121927
ab € 15,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.