Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Whiteboard 121927 MDF-Rahmen 790x590mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/529/a010529u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/529/a010529u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/429/a012429i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150079400
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     121927
EAN/GTIN:
     4013695032726
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
magnetoplan weißwandtafeln
Die praktische Schreibtafel für Zuhause. Ob im Arbeitszimmer, in der Küche oder im Kinderzimmer. Überall dort, wo Nachrichten, Notizen, Fotos, etc. im Blickfeld bleiben sollen. Hoch + quer nutzbar.
Weitere Informationen:
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
höhenverstellbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Nein
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 schwarzer Marker, 2 schwarze Magnete
Zubehör für die Wandbefestigung:
2 x Ösenschrauben
Gewicht:
1,6
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material des Rahmens:
Kiefernholz
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Maße der Oberfläche:
80 x 60 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafel, whiteboard 79x90cm, Board, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 16,15*
€ 23,02*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 15,69*
€ 23,03*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,29*
€ 32,21*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 23,53*
€ 32,31*
4 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 23,68*
€ 35,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4816
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.