Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche Lettersafe 9170 C5 hk 90g weiß 500 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandtasche Lettersafe 9170 C5 hk 90g weiß 500 St./Pack.
Versandtasche Lettersafe 9170 C5 hk 90g weiß 500 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018748332
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     327243801
EAN/GTIN:
     4003969014169
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Versandtasche Lettersafe 9170 C5 hk 90g weiß 500 St./Pack. Versandtasche Lettersafe DIN C5 mit Fenster 90g/m² mit Haftklebung Offsetpapier weiß 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24262302
HerstellerNr:
327243801
Werksnummer:
9199116290
Länge netto mm:
271,00
Breite netto mm:
242,00
Höhe netto mm:
183,00
Gewicht netto Kg:
3,899000
Gewicht brutto Kg:
3,899000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Format des Umschlages: DIN C5
Produktart:
Versandtasche
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
105
1
€ 5,95*
ab € 26,42*
€ 35,08*
1
€ 5,95*
ab € 25,23*
€ 35,13*
4 Tage
105
1
€ 5,50*
ab € 42,12*
€ 55,08*
Lager 1955
105
1
€ 5,99*
ab € 42,44*
€ 56,41*
7 Tage
74
1
€ 5,59*
ab € 43,88*
€ 57,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,41*
€ 67,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,13*
€ 65,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,41*
€ 62,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,24*
€ 60,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,08*
€ 57,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,44*
€ 50,50
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,08488* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2093
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.