Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche Lettersafe 9170 C5 hk 90g weiß 500 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327243801
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     327243801
EAN/GTIN:
     4003969014169
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Versandtasche Lettersafe DIN C5 162 x 229 mm (B x H) mit Haftklebung mit Fenster 90g/m² weiß 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lettersafe
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche Lettersafe
Format:
DIN C5
Maße:
162 x 229 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
90 g/m²
Innendruck vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Material:
Offsetpapier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c5 90g mf sk natronbraun, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche c5 haftklebend, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 25,32*
€ 35,14*
Lager 1682
106
1
€ 5,95*
ab € 26,88*
€ 35,83*
4 Tage
107
1
€ 5,50*
ab € 41,84*
€ 55,25*
5 Tage
107
1
€ 5,99*
ab € 42,79*
€ 56,59*
7 Tage
75
1
€ 5,59*
ab € 43,77*
€ 57,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,83*
€ 42,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,32*
€ 42,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,00*
€ 40,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,95*
€ 39,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,05*
€ 36,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,88*
€ 31,99
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,05376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2093
ab € 12,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.