Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Sichthülle 1469 DIN A4 PP blau 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Sichthülle 1469 DIN A4 PP blau 50 St./Pack.
Soennecken Sichthülle 1469 DIN A4 PP blau 50 St./Pack.
Soennecken Sichthülle 1469 DIN A4 PP blau 50 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018746891
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1469
EAN/GTIN:
     4003630753380
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Soennecken Sichthülle 1469 DIN A4 PP blau 50 St./Pack. Qualitativ hochwertige und stabile Aktenhüllen. Optimaler Schutz für Ihre Dokumente.
Weitere Informationen:
eClassID:
24292002
HerstellerNr:
1469
Werksnummer:
9199109107
Länge netto mm:
326,00
Breite netto mm:
245,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,959000
Gewicht brutto Kg:
0,959000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Produktart:
Sichthülle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 4,13*
€ 7,21*
2 Tage
27
1
€ 5,95*
ab € 4,47*
€ 7,34*
4 Tage
28
8
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 11,58*
Lager 1955
31
1
€ 5,99*
ab € 7,69*
€ 11,89*
4 Tage
28
1
€ 5,45*
ab € 7,80*
€ 11,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,83*
€ 14,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,32*
€ 12,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,22*
€ 12,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1538* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.