Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Präsentationsringbuch 4148 DIN A4 50mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Präsentationsringbuch 4148 DIN A4 50mm weiß
Soennecken Präsentationsringbuch 4148 DIN A4 50mm weiß
Soennecken Präsentationsringbuch 4148 DIN A4 50mm weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018745388
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4148
EAN/GTIN:
     4003630123497
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Soennecken Präsentationsringbuch 4148 DIN A4 50mm weiß Für die eindrucksvolle Darstellung Ihrer Unterlagen.
Weitere Informationen:
eClassID:
24291801
HerstellerNr:
4148
Werksnummer:
9199108972
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
79,00
Gewicht netto Kg:
0,418000
Gewicht brutto Kg:
0,418000
Ursprungsland:
HU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Rückenbreite: 76 mm
Produktart:
Präsentationsringbuch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,91*
€ 5,12*
2 Tage
42
1
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 5,37*
3 Tage
1460
10
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 7,92*
4 Tage
1460
1
€ 6,95*
ab € 5,42*
€ 8,49*
Lager 1955
1460
1
€ 5,99*
ab € 5,40*
€ 8,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1139190
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.