Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Präsentationsringbuch 4148 DIN A4 50mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199108972
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4148
EAN/GTIN:
     4003630123497
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Für die eindrucksvolle Darstellung Ihrer Unterlagen.
Weitere Informationen:
Durchmesser des Ringes:
50 mm
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Kombimechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ringe, D-Mechanik
Maße:
26 x 32 cm (B x H) mm
Werkstoff:
Polypropylen
max. Füllhöhe an Papier:
50 mm
Rückenbreite:
76 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4, Überbreite
Farbe des Rückens:
weiß
Farbe:
weiß
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Marke:
SOENNECKEN
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,91*
€ 5,12*
3 Tage
42
1
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 5,37*
4 Tage
1460
10
Frei Haus
ab € 5,44*
€ 7,92*
Lager 1498
1460
1
€ 6,95*
ab € 5,42*
€ 8,49*
7 Tage
1460
1
€ 5,99*
ab € 5,40*
€ 8,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1139190
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.