Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Starterset Juniorline Z1941-X +Zubehör


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Franken Starterset Juniorline Z1941-X +Zubehör
Franken Starterset Juniorline Z1941-X +Zubehör
Franken Starterset Juniorline Z1941-X +Zubehör
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018745255
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1941-X
EAN/GTIN:
     4016946190657
Suchbegriffe:
Jahresplaner Zubehörset
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Franken Starterset Juniorline Z1941-X +Zubehör FRANKEN Starterset Magnettafel Junior Line 1 x Reinigungsspray 125 ml · 1 x Tafelwischer magnetisch · 10 Bl. Löschfilz · 4 x Tafelschreiber farbig sortiert · 4 x Haftmagnete Ø 32 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
24309290
HerstellerNr:
Z1941-X
Werksnummer:
9199109989
Länge netto mm:
224,00
Breite netto mm:
170,00
Höhe netto mm:
104,00
Gewicht netto Kg:
0,486000
Gewicht brutto Kg:
0,486000
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Verwendung für Produkt: Schreibtafeln, P
Produktart:
Starterset Magnettafel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 11,38*
€ 16,38*
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 11,32*
€ 16,40*
1
pro Satz
€ 5,50*
ab € 16,16*
€ 23,32*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 15,98*
€ 23,66*
Lager 1955
269
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 18,19*
€ 25,06*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,06*
€ 29,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,51*
€ 29,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,66*
€ 28,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,39*
€ 27,83
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,28*
€ 25,32
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,19*
€ 21,65
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 18,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1903
ab € 4,40*
Zubehör
Franken
Z1999
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.