Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage 68x44cm Seitentasche abwaschbar schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage 68x44cm Seitentasche abwaschbar schwarz
Schreibunterlage 68x44cm Seitentasche abwaschbar schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2018745089
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     170215690
EAN/GTIN:
     4003630751126
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage 68x44cm Seitentasche abwaschbar schwarz Schreibunterlage 68 x 44 cm (B x H) Kunststoff/Karton schwarz
Weitere Informationen:
eClassID:
24220102
HerstellerNr:
170215690
Werksnummer:
9199108773
Länge netto mm:
690,00
Breite netto mm:
440,00
Höhe netto mm:
3,00
Gewicht netto Kg:
0,535000
Gewicht brutto Kg:
0,535000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Maße: 68 x 44 cm (B x H)
Produktart:
Schreibunterlage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 4,95*
1
€ 7,95*
ab € 2,88*
€ 5,07*
3 Tage
81
10
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 8,10*
Lager 1955
82
1
€ 5,99*
ab € 5,48*
€ 8,69*
4 Tage
81
1
€ 6,95*
ab € 5,57*
€ 8,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720101
ab € 11,67*
Ähnlich
Leitz
53120095
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.