Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage 68x44cm Seitentasche abwaschbar schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-170215690
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     170215690
EAN/GTIN:
     4003630751126
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage 68 x 44 cm (B x H) Kunststoff/Karton schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibunterlage
Maße:
68 x 44 cm (B x H)
Kalender vorhanden:
Ja
abwischbar:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff/Karton
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, schreibtischunterlage soennecken schwarz, schreibtischauflage, schreibtischauflage schwarz, Schreibauflagen, Schreibtisch, Schreibtischauflagen, Schreibtischserien, Schreibtischunterlagen, Schreibtischzubehöre, Schreibunterlagen, Tischunterlagen, Unterlagen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,84*
€ 5,02*
Lager 1682
20
1
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 5,10*
4 Tage
101
10
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 8,12*
6 Tage
101
1
€ 5,99*
ab € 5,34*
€ 8,57*
5 Tage
101
1
€ 6,95*
ab € 5,61*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
720101
ab € 11,67*
Ähnlich
Leitz
53120095
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.