Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papermate Kugelschreiber InkJoy 100RT S0957030 M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papermate Kugelschreiber InkJoy 100RT S0957030 M schwarz
Papermate Kugelschreiber InkJoy 100RT S0957030 M schwarz
Papermate Kugelschreiber InkJoy 100RT S0957030 M schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2018744394
Hersteller:
     Paper Mate
Herst.-Nr.:
     S0957030
EAN/GTIN:
     3501170958186
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Paper Mate Kugelschreiber InkJoy 100 RT S0957030 M schwarz Verbreiten Sie Freude mit InkJoy™. Die Paper Mate InkJoy™ 100 RT Kugelschreiber lassen Ihre Notizen und Zeichnungen dank ihrer lebhaften Tintenfarben in völlig neuem Licht erstrahlen. Jedes Schreibgerät im InkJoy™ Sortiment verfügt über eine mittlere Kugelschreiberspitze · die Ihren Schreibbewegungen leicht folgt und so für klare · kräftige Linien sorgt. Und dank der besonders geschmeidigen Tinte sorgt jedes Schreibgerät für einen dauerhaften und verlässlichen Tintenfluss · damit Sie Ihren Gedanken freien Lauf lassen können.
Weitere Informationen:
eClassID:
24240501
HerstellerNr:
S0957030
Werksnummer:
9199111210
Länge netto mm:
142,00
Breite netto mm:
13,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,007000
Gewicht brutto Kg:
0,007000
Ursprungsland:
IN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Strichstärke: 1 mm
Produktart:
Kugelschreiber
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
159
1
€ 5,95*
ab € 0,39*
€ 0,75*
1
€ 7,95*
ab € 0,39*
€ 0,78*
4 Tage
159
50
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,23*
Lager 1955
159
1
€ 5,99*
ab € 0,77*
€ 1,45*
5 Tage
159
1
€ 6,95*
ab € 0,81*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paper Mate
S0977270
ab € 4,52*
Zubehör
Paper Mate
S0977440
ab € 26,33*
Zubehör
Paper Mate
S0957050
ab € 1,08*
Zubehör
Paper Mate
S0977430
ab € 25,55*
Zubehör
Paper Mate
S0957040
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.