| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-302219390 Herst.-Nr.: S0957030 EAN/GTIN: 3501170958186 |
| |
|
| | |
| Verbreiten Sie Freude mit InkJoy™. Die Paper Mate InkJoy™ 100 RT Kugelschreiber lassen Ihre Notizen und Zeichnungen dank ihrer lebhaften Tintenfarben in völlig neuem Licht erstrahlen. Jedes Schreibgerät im InkJoy™ Sortiment verfügt über eine mittlere Kugelschreiberspitze, die Ihren Schreibbewegungen leicht folgt und so für klare, kräftige Linien sorgt. Und dank der besonders geschmeidigen Tinte sorgt jedes Schreibgerät für einen dauerhaften und verlässlichen Tintenfluss, damit Sie Ihren Gedanken freien Lauf lassen können. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | InkJoyT 100 RT | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kugelschreiber InkJoyT 100 RT | Strichstärke: | 1 mm | Schreibfarbe: | schwarz | Typbezeichnung der Mine: | InkJoyT | Mine auswechselbar: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | dokumentenecht: | Nein | Griffzone: | ergonomisch, dreikant | Clip vorhanden: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material des Clips: | Kunststoff | Schaftfarbe: | schwarz | Farbe des Clips: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druck-kugelschreiber schwarz, druck kugelschreiber, nwl office products kugelschreiber, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,39* | € 0,75* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,39* | € 0,78* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,78* | € 1,24* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,77* | € 1,45* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,81* | € 1,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|