Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSA ABLOY DC200------DEV1- Scherentürschließer DC 200 silber EN 2-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASSA ABLOY DC200------DEV1- Scherentürschließer DC 200 silber EN 2-4
ASSA ABLOY DC200------DEV1- Scherentürschließer DC 200 silber EN 2-4
ASSA ABLOY DC200------DEV1- Scherentürschließer DC 200 silber EN 2-4
ASSA ABLOY DC200------DEV1- Scherentürschließer DC 200 silber EN 2-4
Artikel-Nr.:
     1955B-2018742461
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DC200------DEV1-
EAN/GTIN:
     4042203687066
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Scherentürschließer DC 200 silber EN 2-4 ASSA ABLOY geprüft nach DIN EN 1154 · mit integrierbarer Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar · DIN links und DIN rechts verwendbar · Lieferung ohne Gestänge - Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
eClassID:
23230102
HerstellerNr:
DC200------DEV1-
Werksnummer:
3000255168
Länge netto mm:
285,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
1,640000
Gewicht brutto Kg:
1,620000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber
Groesse:
EN 2-4
Produktart:
Scherentürschließer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 28,36*
€ 39,11*
1 Tag
32
1
€ 5,50*
ab € 29,83*
€ 39,30*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 30,52*
€ 40,22*
1 Tag
23
1
€ 5,59*
ab € 30,65*
€ 40,28*
Lager 1955
32
1
€ 5,99*
ab € 31,74*
€ 42,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DC200------D9016
ab € 31,37*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DC300-----DEV1-
ab € 50,57*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DC300-----D9016
ab € 59,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.