Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Aktenvernichter 22454111 Streifen 4mm 11-13Blatt P-2 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IDEAL Aktenvernichter 22454111 Streifen 4mm 11-13Blatt P-2 grau
IDEAL Aktenvernichter 22454111 Streifen 4mm 11-13Blatt P-2 grau
IDEAL Aktenvernichter 22454111 Streifen 4mm 11-13Blatt P-2 grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2018742375
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     22454111
EAN/GTIN:
     4019364502903
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
IDEAL Aktenvernichter 22454111 Streifen 4mm 11-13Bl P-2 cool grey Bedienerfreundlicher Shredder für den umweltbewussten Anwender. EASY-Touch-Mehrfunktionsschalter. Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Eingriffschutz. Zero Energy Stand-by Modus: Komplette · automatische Netztrennung nach 15 Minuten. Zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung. Seitliche Griffmulden zum Abheben des Gerätekopfes. Bu¨roklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl.
Weitere Informationen:
eClassID:
24320805
HerstellerNr:
22454111
Werksnummer:
9199100488
Länge netto mm:
411,00
Breite netto mm:
371,00
Höhe netto mm:
241,00
Gewicht netto Kg:
7,065000
Gewicht brutto Kg:
7,065000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
Blauer Engel
Groesse:
Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-2, T
Produktart:
Aktenvernichter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,29*
€ 199,86*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 168,11*
€ 199,87*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,36*
€ 200,49*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 170,92*
€ 205,07*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 219,85*
€ 258,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,16*
€ 307,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,29*
€ 297,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,26*
€ 271,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,98*
€ 270,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,85*
€ 261,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HSM
2320111
ab € 142,72*
Ähnlich
HSM
1910121
ab € 208,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.