Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche DIN A4 mit Abheftrand transparent 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dokumententasche DIN A4 mit Abheftrand transparent 5 St./Pack.
Dokumententasche DIN A4 mit Abheftrand transparent 5 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018740998
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     126665800
EAN/GTIN:
     4003969938540
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Klettverschlußmappe
Dokumententasche DIN A4 mit Abheftrand transparent 5 St./Pack. Tasche zum Sammeln Ihrer ungelochten Dokumente. Mit Klappe sowie Klettverschluss zum Verschließen.
Weitere Informationen:
eClassID:
24292009
HerstellerNr:
126665800
Werksnummer:
9199106499
Länge netto mm:
316,00
Breite netto mm:
241,00
Höhe netto mm:
22,00
Gewicht netto Kg:
0,202000
Gewicht brutto Kg:
0,202000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Groesse:
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Produktart:
Sammelhülle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,51*
€ 2,83*
2 Tage
528
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,58*
€ 2,88*
4 Tage
685
25
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 3,96*
4 Tage
685
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 2,73*
€ 4,64*
Lager 1955
628
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 2,68*
€ 4,75*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paket
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
1554254
ab € 0,995*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.