| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-126665800 Herst.-Nr.: 126665800 EAN/GTIN: 4003969938540 |
| |
|
| | |
| Tasche zum Sammeln Ihrer ungelochten Dokumente. Mit Klappe sowie Klettverschluss zum Verschließen. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Sammelhülle | Maße: | 33,2 x 23,8 cm (B x H) | Für Papierformat: | DIN A4 | Dicke der Folie: | 0,19 mm | Anordnung der Lage (Öffnungsseite): | oben offen | Abheftvorrichtung vorhanden: | Nein | Ausführung der Lochung: | 4fach Lochung | max. Anzahl der Blätter: | 250 Bl. (80 g/m²) | dokumentenecht: | Nein | Verschluss: | Klettverschluss | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | transparent | Packungsmenge: | 5 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,41* | € 2,56* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,41* | € 2,63* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,92* | € 4,21* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,65* | € 4,61* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 2,76* | € 4,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|