Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Pendelhefter 80004112 A4 Behördenheftung RC Karton ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Falken Pendelhefter 80004112 A4 Behördenheftung RC Karton ge
Falken Pendelhefter 80004112 A4 Behördenheftung RC Karton ge
Falken Pendelhefter 80004112 A4 Behördenheftung RC Karton ge
Artikel-Nr.:
     1955B-2018740972
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80004112
EAN/GTIN:
     4014481509316
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
pendelhefter amtsheftung 250g
pendel hefter
Falken Pendelhefter 80004112 A4 Behördenheftung RC Karton ge Falken Pendelhefter DIN A4 250g/m² Amtsheftung mit Organisationsaufdruck Manilakarton · recycelt gelb
Weitere Informationen:
eClassID:
24290601
HerstellerNr:
80004112
Werksnummer:
9199107143
Länge netto mm:
319,00
Breite netto mm:
263,00
Höhe netto mm:
7,00
Gewicht netto Kg:
0,062000
Gewicht brutto Kg:
0,062000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
Blauer Engel
Groesse:
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Produktart:
Pendelhefter
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter amtsheftung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,87*
ab € 0,55*
€ 0,79*
3 Tage
242
1
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 1,09*
1
€ 7,95*
ab € 0,56*
€ 1,12*
4 Tage
1512
30
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 2,06*
Lager 1955
1512
1
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.