Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, gelb
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, gelb
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, gelb
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, gelb
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     467-#FALK80004112
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80004112
EAN/GTIN:
     4014481509316
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
pendelhefter falken gelb amtsheftun...
pendel hefter
Pendelhefter. Art der Heftung: Behördenheftung. Manila-Karton, Metall- Abheftung. Organisationsaufdruck vorhanden. 1/1 Vorderdeckel. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 265 x 318 mm. Farbe: gelb. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 50 Stück. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
318
Farbe:
gelb
Artikelbezeichnung:
Pendelhefter
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Metall- Abheftung
Breite:
265
Beschreibung der Besonderheiten:
1/1 Vorderdeckel
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Art der Heftung:
Behördenheftung
Flächenmasse des Papiers:
250
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter amtsheftung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,73*
€ 0,79*
2 Tage
192
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,08*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,74*
€ 1,11*
1 Tag
2837
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,46*
€ 2,15*
5 Tage
2837
1
pro Stück
€ 5,39*
ab € 1,45*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.