Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerolsteiner Mineralwasser Naturell 854 5,0l PET pfandfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerolsteiner Mineralwasser Naturell 854 5,0l PET pfandfrei
Gerolsteiner Mineralwasser Naturell 854 5,0l PET pfandfrei
Gerolsteiner Mineralwasser Naturell 854 5,0l PET pfandfrei
Artikel-Nr.:
     1955B-2018740467
Hersteller:
     Gerolsteiner
Herst.-Nr.:
     854
EAN/GTIN:
     4001513006592
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Mineral-Wasser
Mineralwasser
Gerolsteiner Mineralwasser Naturell 854 5,0l PET pfandfrei PET Gebinde · pfandfrei · ohne Kohlensäure.
Weitere Informationen:
eClassID:
29043001
HerstellerNr:
854
Werksnummer:
9199105122
Länge netto mm:
313,00
Breite netto mm:
180,00
Höhe netto mm:
177,00
Gewicht netto Kg:
5,160000
Gewicht brutto Kg:
5,160000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
Variante: Still
Produktart:
Mineralwasser
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 4,66*
€ 7,53*
3 Tage
930
1
€ 5,95*
ab € 4,91*
€ 7,65*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,61*
€ 8,59*
4 Tage
1202
8
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 10,26*
Lager 1955
1202
1
€ 5,99*
ab € 7,33*
€ 10,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 1,466* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.