Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Rollhocker 3612 mit 3Gleitrollen grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Rollhocker 3612 mit 3Gleitrollen grau
Soennecken Rollhocker 3612 mit 3Gleitrollen grau
Soennecken Rollhocker 3612 mit 3Gleitrollen grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2018740367
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3612
EAN/GTIN:
     4003630010773
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Soennecken Rollhocker 3612 mit 3 Gleitrollen Metall grau Superleicht beweglich durch 3 Gleitrollen. Bei Belastung senkt sich der Rollhocker und steht unverrückbar fest auf dem Boden. Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug durch patentiertes Stecksystem. Trittfläche mit rutschfestem Gummi überzogen. Stabile Konstruktion. Trotz seines niedrigen Eigengewichtes steht dieser Hocker durch seine auf Stahlfedern gelagerten Rollen und seinen dicken Standring aus Kunststoff ab 5 kg Belastung unverrückbar fest. Bei Entlastung lässt er sich leicht in jede gewünschte Richtung verschieben.
Weitere Informationen:
eClassID:
24311303
HerstellerNr:
3612
Werksnummer:
9199103879
Länge netto mm:
445,00
Breite netto mm:
440,00
Höhe netto mm:
245,00
Gewicht netto Kg:
5,620000
Gewicht brutto Kg:
5,620000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Durchmesser (oben): 29 cm
Produktart:
Rollhocker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 50,13*
€ 68,84*
3 Tage
25
€ 5,95*
ab € 55,23*
€ 70,17*
5 Tage
25
€ 5,50*
ab € 71,94*
€ 88,74*
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 72,18*
€ 89,15*
Lager 1955
25
€ 5,99*
ab € 78,67*
€ 97,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,82*
€ 108,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEDO
212112
ab € 37,50*
Ähnlich
Soennecken
3618
ab € 36,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.