| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018739795 Herst.-Nr.: 125100-1012-52 EAN/GTIN: 4030646300666 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose FLORIAN Gr.52 weiß/anthrazit FHB Twill, 50% Baumwolle / 50% Polyester, ca. 250 g/m² · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · jeweils 1 Ha Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010102 | HerstellerNr: | 125100-1012-52 | Werksnummer: | 4000379233 | Länge netto mm: | 280,00 | Breite netto mm: | 280,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,790000 | Gewicht brutto Kg: | 0,790000 | Ursprungsland: | UA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß/anthrazit | Groesse: | Größe 52 | Produktart: | Arbeitshose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,15* | € 66,92* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 52,80* | € 67,24* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,03* | € 70,04* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 56,11* | € 71,74* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,71* | € 72,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|