Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Akku Phone Accu 58398101402 AAA Micro T398 800mAh 2 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Varta Akku Phone Accu 58398101402 AAA Micro T398 800mAh 2 St./Pack.
Varta Akku Phone Accu 58398101402 AAA Micro T398 800mAh 2 St./Pack.
Varta Akku Phone Accu 58398101402 AAA Micro T398 800mAh 2 St./Pack.
Varta Akku Phone Accu 58398101402 AAA Micro T398 800mAh 2 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018738045
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     58398101402
EAN/GTIN:
     4008496330867
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta Akku Phone Accu 58398101402 AAA Micro T398 800mAh 2 St./Pack. Varta Akku Recharge Accu Phone AAA/Micro HR03 Nickel-Metallhydrid 1,2V 800 mAh 2 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
19069202
HerstellerNr:
58398101402
Werksnummer:
9199106223
Länge netto mm:
119,00
Breite netto mm:
79,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,028000
Gewicht brutto Kg:
0,028000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Typbezeichnung: Micro/AAA
Produktart:
Akku
Angebote (58)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5088
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,195*
€ 2,695*
3 Tage
34
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,29565*
€ 2,80565*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,445*
€ 3,005*
1 Tag
844
2
pro Packung
€ 6,40*
ab € 2,54*
€ 3,12*
Lager 1955
206
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 8,49*
€ 10,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,43*
€ 12,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,05*
€ 11,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,25*
€ 11,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 8,49*
€ 10,10
pro Paket
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,62*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,285*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.