Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BISON 11-09-900009 Drehspaltkeil 800 g Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BISON 11-09-900009 Drehspaltkeil 800 g Aluminium
BISON 11-09-900009 Drehspaltkeil 800 g Aluminium
BISON 11-09-900009 Drehspaltkeil 800 g Aluminium
Artikel-Nr.:
     1955B-2018737932
Hersteller:
     Bison
Herst.-Nr.:
     11-09-900009
EAN/GTIN:
     4051527000062
Suchbegriffe:
Drehspaltkeil
Drehspaltkeil 800g Alu.BISON durch die gedrehte Form entsteht ein größerer Hub · dadurch wird auch das Spalten größerer Holzstücke erleichtert
Weitere Informationen:
eClassID:
21041901
HerstellerNr:
11-09-900009
Werksnummer:
4000815986
Länge netto mm:
215,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,740000
Gewicht brutto Kg:
0,740000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
800 g
Produktart:
Drehspaltkeil
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
61
1
€ 4,95*
ab € 17,35*
€ 25,85*
2 Tage
25
1
€ 5,50*
ab € 19,30*
€ 25,97*
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 19,38*
€ 26,12*
2 Tage
18
1
€ 5,59*
ab € 19,46*
€ 26,25*
Lager 1955
25
1
€ 5,99*
ab € 22,05*
€ 29,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bison-Großschönauer Werkzeugschmiede
11-08-900009
ab € 18,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.