Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Klebefilm 5846 19mmx10m transparent 8 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Soennecken Klebefilm 5846 19mmx10m transparent 8 St./Pack.
Soennecken Klebefilm 5846 19mmx10m transparent 8 St./Pack.
Soennecken Klebefilm 5846 19mmx10m transparent 8 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018736893
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5846
EAN/GTIN:
     4003630134592
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Soennecken Klebefilm 5846 19mmx10m transparent 8 St./Pack. Universell einsetzbar für alle üblichen Anwendungen im Büro oder auch zum Verpacken. Gute Klebkraft auf den meisten Oberflächen. Für alle handelsüblichen Abroller geeignet.
Weitere Informationen:
eClassID:
24230390
HerstellerNr:
5846
Werksnummer:
9199102408
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
43,00
Gewicht netto Kg:
0,092000
Gewicht brutto Kg:
0,092000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Groesse:
Maße: 19 mm x 10 m (B x L)
Produktart:
Klebefilm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,91*
€ 1,45*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,51*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,76*
€ 2,68*
3 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,69*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,83*
€ 2,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57206-00001-00
ab € 0,50*
Ähnlich
tesa
57404-00002-04
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.