Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Klebefilm 5846 19mmx10m transparent 8 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199102408
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5846
EAN/GTIN:
     4003630134592
Suchbegriffe:
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Universell einsetzbar für alle üblichen Anwendungen im Büro oder auch zum Verpacken. Gute Klebkraft auf den meisten Oberflächen. Für alle handelsüblichen Abroller geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser des Kerns:
25 mm
beidseitig klebend:
Nein
Farbe:
transparent
Marke:
SOENNECKEN
ohne Lösungsmittel:
Ja
reißfest:
Ja
freier Inhalt:
8 St./Pack.
Maße:
19 mm x 10 m (B x L)
Werkstoff:
Polypropylen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,91*
€ 1,45*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,51*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,76*
€ 2,68*
3 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,69*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,83*
€ 2,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,22875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
57206-00001-00
ab € 0,50*
Ähnlich
tesa
57404-00002-04
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.